4933479242-TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX 12 VOLT - (2 BATTERIE) 2 AH M12 PCSS-202C

Tagliatubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:M12 PCSS-202C
Rubix:999220908013242
Produttore:4933479242
EAN:4058546370367
4933479242-TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX 12 VOLT - (2 BATTERIE) 2 AH M12 PCSS-202C

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 4933479242-TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX 12 VOLT - (2 BATTERIE) 2 AH M12 PCSS-202C


M12™ stainless steel pipe cutter delivers more versatility and durability. Auto locking cut mechanism cuts installed tubing with as little as 40mm clearance. Auto adjusting jaws – automatically adjust to pipe size. Slim line softgrip handle. Built in LED light illuminates the work surface. Up to 40 cuts in 28 mm stainless steel, with a M12™ 2.0Ah battery. Supplied with 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batteries, 40 min. charger in a kitbox.

Punti di forza

-Il MILWAUKEE® RAPTOR™ è il primo tagliatubi a 12V al mondo in grado di tagliare tubi installati in acciaio inox, acciaio al carbonio e rame
Il meccanismo di taglio a bloccaggio automatico taglia i tubi installati con un gioco di soli 40 mm
Le ganasce a regolazione automatica si adattano automaticamente alle dimensioni del tubo
La parte anteriore sigillata interamente in metallo - la testa di taglio resistente alla ruggine e alla corrosione e il sistema di drenaggio interno rendono l'utensile resistente all'acqua
La finestra di visualizzazione sul meccanismo di taglio e la luce incorporata consentono all'utente di tagliare con precisione il tubo
L'indicatore del carburante a bordo e la luce LED
Il motore spazzolato a 4 poli di prima qualità, REDITHIZE e la luce LEDLa finestra di visualizzazione sul meccanismo di taglio e la luce incorporata consentono all'utente di tagliare con precisione il tubo
Indicatore del carburante a bordo e luce a LED
Motore spazzolato a 4 poli di prima qualità, pacco batteria REDLITHIUM™ ed elettronica REDLINK™ che forniscono la potenza, l'autonomia e la durata necessarie
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™.

Applicazioni

Plumbing and HVAC Professionals

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatagliatubi
Tensione12 V
€ 380,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 463,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione