4933440490-PISTOLA PER GRASSO 18 VOLT (1 BATTERIA) 2,0AH M18 GG-201C

M18™ Pistola per grasso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Milwaukee:M18 GG-201C
Rubix:160000000118118
Produttore:4933440490
EAN:4002395000340
4933440490-PISTOLA PER GRASSO 18 VOLT (1 BATTERIA) 2,0AH M18 GG-201C

Riepilogo info tecniche

Tipologiapistola per grasso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4933440490-PISTOLA PER GRASSO 18 VOLT (1 BATTERIA) 2,0AH M18 GG-201C








Motore potente che eroga 690 bar di pressione. Più versatile, con portata regolabile tramite una rotella. Più autonoma: più o meno 7 cartucce di grasso con una sola carica. Impugnatura SoftGrip per una presa migliore, lunga solo 355 mm e con un peso di 3,9 kg. Scarico con valvola di sicurezza. 3 opzioni di riempimento: cartuccia standard da 400 ml o sfusa fino a 473 ml. Flusso continuo per evitare lo spurgo.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapistola per grasso
Tensione18 V
467,60 IVA esclusa
/ Unità
570,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione