009430006-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 6 943BX 6

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO BETA 943

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:943BX 6
Rubix:160000000005678
Produttore:009430006
EAN:8014230381251
009430006-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 6 943BX 6

Riepilogo info tecniche

Apertura6
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009430006-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 6 943BX 6


ISO 2236 UNI 6750
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)330x85x60 mm
Peso114 g
Apertura6
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Paese d'origineIT
10,03 IVA esclusa
/ Unità
12,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore