U02350310 235 3/4 M_26 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/4 M 26
Rubix:160000000339390
Produttore:U02350310
EAN:8010239009233


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 26 mm |
| Lunghezza | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350310 235 3/4 M_26 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MCA/8 per le misure da 33÷60
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MDA/8 per le misure da 33÷60
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MCA/8 per le misure da 33÷60
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/7 per le misure da 17÷32 e la 235 MDA/8 per le misure da 33÷60
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x41x41 mm |
|---|---|
| Peso | 353 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 26 mm |
| Lunghezza | 52 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Diametro (pollici) | 1,0236 '' |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore