U02350345 235 3/4 ML_36 CHIAVE A BUSSOLA
CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 3/4" USAG 235 3/4 ML
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 3/4 ML 36
Rubix:160000000339417
Produttore:U02350345
EAN:8010239009448


Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
|---|---|
| Diametro | 36 mm |
| Lunghezza | 85 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350345 235 3/4 ML_36 CHIAVE A BUSSOLA
ISO 2725-2
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 per le misure da 22÷41
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 per le misure da 22÷41
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
Esecuzione fosfatata
Utilizzare la spina di tenuta 235 MCA/8 per le misure da 22÷41
Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MDA/8 per le misure da 22÷41
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 95x54x54 mm |
|---|---|
| Peso | 975 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 36 mm |
| Lunghezza | 85 mm |
| Quadro | 19,05 mm |
| Finitura | fosfato |
| Peso | 730 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore