CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 5 7733321
CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:7733321
Rubix:999180200042427
EAN:3660338518355
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 5 7733321
Chiavi con impugnatura a T e 3 estremità maschio esagonali per viti con esagono incassato
Testa esagonale nera, finitura opaca in Cromo Vanadio
Le dimensioni superiori a 10 mm sono fornite senza testa esagonale nera
Testa esagonale nera, finitura opaca in Cromo Vanadio
Le dimensioni superiori a 10 mm sono fornite senza testa esagonale nera
Informazioni tecniche
Attributi
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5 |
| Lunghezza | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore