000420108-CHIAVE COMBINATA AS 5/16 42AS 5/16
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:42AS 5/16
Rubix:160000000000146
Produttore:000420108
EAN:8014230020921



Documenti
Dettagli del prodotto : 000420108-CHIAVE COMBINATA AS 5/16 42AS 5/16
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
Punti di forza
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 22 g |
| Lunghezza | 116 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,29 IVA inclusa
- Esaurito
