CHIAVE COMBINATA UNIWRENCH METRICA APERTURA (MM) 16 4971784
CHIAVI COMBINATE ANTISCIVOLO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:4971784
Rubix:999180600003105


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 243 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA UNIWRENCH METRICA APERTURA (MM) 16 4971784
Acciaio al Cromo Vanadio per una robustezza ottimale.
L'esclusivo design antiscivolo dell'apertura a forchetta permette all'utente di rimuovere gli elementi di fissaggio danneggiati compresi i bulloni e i dati smussati fino al 70%
L'anello della testa poligonale permette di svitare molti tipi di dadi e bulloni: dodecagonali, quadrati, esagonali e anche dadi esagonali danneggiati
L'esclusivo design antiscivolo dell'apertura a forchetta permette all'utente di rimuovere gli elementi di fissaggio danneggiati compresi i bulloni e i dati smussati fino al 70%
L'anello della testa poligonale permette di svitare molti tipi di dadi e bulloni: dodecagonali, quadrati, esagonali e anche dadi esagonali danneggiati
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 243 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore