CHIAVE ESAGONALE FOSFATATA IMPUGNATURA A T DIAMETRO (MM) 2,5 5095551

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON IMPUGNATURA DI MANOVRA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095551
Rubix:999180600003890
EAN:3660338517662
CHIAVE ESAGONALE FOSFATATA IMPUGNATURA A T DIAMETRO (MM) 2,5 5095551
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE FOSFATATA IMPUGNATURA A T DIAMETRO (MM) 2,5 5095551


Chiavi a T fosfatate nere con impugnatura
Acciaio temprato al Cromo Vanadio
Chiavi con doppia estremità esagonale
Impugnatura ergonomica per una presa ottimale e confortevole
Munite di foro per il facile posizionamento in officina
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2,5 mm
Lunghezza125 mm
Finiturafosfato
2,80 IVA esclusa
/ Unità
3,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore