000961340-CHIAVE MAS. ES P.TA SFERICA LUNGA BP1,5 96LBP 1,5
CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE CON ESTREMITÀ SFERICA, BETA EXTRALUNGO, CROMATE BETA 96LBP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96LBP 1,5
Rubix:160000000001130
Produttore:000961340
EAN:8014230664804


Riepilogo info tecniche
| Impronta | hex / allen |
|---|---|
| Grandezza impronta | 1,5 |
| Lunghezza | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000961340-CHIAVE MAS. ES P.TA SFERICA LUNGA BP1,5 96LBP 1,5
Modello extralungo
Esecuzione cromata
Esecuzione cromata
Punti di forza
Folded hexagonal male keys with spherical end, extra-long model, chrome
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 105x63x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1,8 g |
| Impronta | hex / allen |
| Grandezza impronta | 1,5 |
| Lunghezza | 90 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore