CHIAVE ESAGONALE, IMPUGNATURA A T TORX FOSFATATA DIAMETRO (MM) T10 5095565

CHIAVI MASCHIO PIEGATE CON IMPRONTA TORX E IMPUGNATURA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5095565
Rubix:999180600003904
EAN:3660338517761
CHIAVE ESAGONALE, IMPUGNATURA A T TORX FOSFATATA DIAMETRO (MM) T10 5095565
brand logo

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza improntat10
Lunghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE, IMPUGNATURA A T TORX FOSFATATA DIAMETRO (MM) T10 5095565


Chiavi a T fosfatate nere con impugnatura
Acciaio temprato al Cromo Vanadio
Chiavi con doppia impronta Torx
Impugnatura ergonomica per una presa ottimale e confortevole
Munite di foro per il facile posizionamento in officina
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntaprofilo torx
Grandezza improntat10
Lunghezza125 mm
Finituracromato
5,94 IVA esclusa
/ Unità
7,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore