U02830112 CHIAVE POLIGONALE 283 N 17X19
Chiavi poligonali doppie curvate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:283 N 17X19
Rubix:160000000340634
EAN:8010239154476


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 290 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02830112 CHIAVE POLIGONALE 283 N 17X19
Chiavi poligonali doppie curvate
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x70x300 mm |
|---|---|
| Peso | 280 g |
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 290 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore