182620-CHIUSURA A DOPPIA SFERA, L=68,4, B=13, H=15, A=58, OTTONE CROMATO, COMP:SFERA K0583.70
Chiusura a doppia sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kipp:K0583.70
Rubix:999180400024686
EAN:4059245199099
Dettagli del prodotto : 182620-CHIUSURA A DOPPIA SFERA, L=68,4, B=13, H=15, A=58, OTTONE CROMATO, COMP:SFERA K0583.70
Materiale, versione: Alloggiamento e perno di chiusura in ottone cromato. Sfere e molle in acciaio inox.Esempio di ordine d'acquisto: K0583.50Nota: Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1000 g |
|---|---|
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83014090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

