GN.35113-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 617-6-A-NI
GN 617-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35113
Rubix:160000000520635




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato); acciaio inox aisi 303 nichelato (puntale); manopola in tecnopolimero a base poliammidica (pa), alta resilienza, colore nero, finitura mat |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35113-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 617-6-A-NI
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato); acciaio inox aisi 303 nichelato (puntale); manopola in tecnopolimero a base poliammidica (pa), alta resilienza, colore nero, finitura mat |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione