51532-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-10-M20X1,5-AK
PMT.100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51532
Rubix:160000000516525
EAN:08055007140220




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro); molla in acciaio inox aisi 302; punta in acciaio brunito (acciaio temprato ossidato nero) con dado di bloccaggio in super-tecnopolimero (ak). |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51532-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-10-M20X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Materiale | corpo in super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro); molla in acciaio inox aisi 302; punta in acciaio brunito (acciaio temprato ossidato nero) con dado di bloccaggio in super-tecnopolimero (ak). |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione