51622-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.101-6-M12X1,5-AK
PMT.101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51622
Rubix:160000000516539
EAN:08055007140367




Riepilogo info tecniche
| Materiale | super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro); puntale in acciaio temprato brunit o/ossidato nero (con molla in acciaio inox aisi 302) |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51622-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.101-6-M12X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Materiale | super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro); puntale in acciaio temprato brunit o/ossidato nero (con molla in acciaio inox aisi 302) |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore