51511-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO NO CONTROD. PMT.100-8-M16X1,5-A
PMT.100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51511
Rubix:160000000516520
EAN:08055007140176




Riepilogo info tecniche
| Materiale | super-tecnopolimero (pa rinforzato fibra vetro); puntale in acciaio temprato e brunito; molla in acciaio inox aisi 302 |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51511-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO NO CONTROD. PMT.100-8-M16X1,5-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Materiale | super-tecnopolimero (pa rinforzato fibra vetro); puntale in acciaio temprato e brunito; molla in acciaio inox aisi 302 |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore