GN.35535-PIST.DI POSIZ MOLLA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX MANOP. INOX AISI 303 SENZA CONTRODADO GN 617.1-10-AN-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35535
Rubix:160000000524050




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (ni), perno nichelato chimicamente |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35535-PIST.DI POSIZ MOLLA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX MANOP. INOX AISI 303 SENZA CONTRODADO GN 617.1-10-AN-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 145 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (ni), perno nichelato chimicamente |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione