GN.34363-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. COPERTURA LEVA CONTRODADO GN 612-12-M20X1,5-BK
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34363
Rubix:160000000523938




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; guida annerita; perno in acciaio nitrurato; braccio leva in acciaio sinterizzato; copertura leva in poliammide (pa) nera opaca; molla in acciaio inox aisi 301 |
|---|---|
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | bk |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34363-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. COPERTURA LEVA CONTRODADO GN 612-12-M20X1,5-BK
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 157 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; guida annerita; perno in acciaio nitrurato; braccio leva in acciaio sinterizzato; copertura leva in poliammide (pa) nera opaca; molla in acciaio inox aisi 301 |
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | bk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
acciaio; guida annerita; perno in acciaio nitrurato; braccio leva in acciaio sinterizzato; copertura leva in poliammide (pa) nera opaca; molla in acciaio inox aisi 301