GN.36432-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 303 CON POSIZ. DI ARRESTO GN 822.1-5-C-NI
GN 822.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36432
Rubix:160000000541655




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36432-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 303 CON POSIZ. DI ARRESTO GN 822.1-5-C-NI
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore