GN.34897-PIST.DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-8-M12X1,5-AK
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34897
Rubix:160000000540966




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito; puntale in acciaio tornito e nitrurato; controdado e leva in acciaio brunito |
|---|---|
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34897-PIST.DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-8-M12X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito; puntale in acciaio tornito e nitrurato; controdado e leva in acciaio brunito |
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
acciaio brunito; puntale in acciaio tornito e nitrurato; controdado e leva in acciaio brunito