51602 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO NO CONTROD. PMT.101-6-M12X1,5-A
PMT.101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51602
Rubix:160000000516535
EAN:08055007140329




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51602 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO NO CONTROD. PMT.101-6-M12X1,5-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore