GN.35042-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 607-6-AK-ST
GN 607
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35042
Rubix:160000000520622




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (nero-ossidato) |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35042-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 607-6-AK-ST
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio (nero-ossidato) |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore