GN.35133-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 617-10-A-NI
GN 617-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35133
Rubix:160000000520641




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale nichelato) + tecnopolimero pa (manopola) |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35133-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 617-10-A-NI
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 115 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale nichelato) + tecnopolimero pa (manopola) |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione