GN.35142-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON MANOPOLA IN ACCIAIO INOX AISI 303 CON CONTRODADO GN 617-5-AKN-NI
GN 617-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35142
Rubix:160000000524035




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato); puntale inox aisi 303 nichelato; controdado in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35142-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON MANOPOLA IN ACCIAIO INOX AISI 303 CON CONTRODADO GN 617-5-AKN-NI
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato); puntale inox aisi 303 nichelato; controdado in acciaio inox |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore