GN.35526-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA MANOPOLA INOX AISI 303 CONTRODADO GN 617.1-8-AKN-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35526
Rubix:160000000524047




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303; puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato; controdado in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35526-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA MANOPOLA INOX AISI 303 CONTRODADO GN 617.1-8-AKN-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303; puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato; controdado in acciaio inox |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore