GN.34290-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. NO COPERT.LEVA NO CONTRODADO GN 612-5-M12X1,5-A
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34290
Rubix:160000000523892




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio ossidato nero (corpo filettato e leva); perno tornito e nitrurato |
|---|---|
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34290-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. NO COPERT.LEVA NO CONTRODADO GN 612-5-M12X1,5-A
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio ossidato nero (corpo filettato e leva); perno tornito e nitrurato |
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
acciaio ossidato nero (corpo filettato e leva); perno tornito e nitrurato