GN.35533-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-10-A-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35533
Rubix:160000000524048




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303; puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato; manopola in tecnopolimero pa (nero, finitura mat); controdado in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35533-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-10-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303; puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato; manopola in tecnopolimero pa (nero, finitura mat); controdado in acciaio inox |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore