GN.35506-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA MANOPOLA INOX AISI 303 CONTRODADO GN 617.1-5-AKN-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.355.06
Rubix:160000000524043
Produttore:GN.355.06




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (puntale/pistoncino nichelato; manopola aisi 303; molla aisi 301) |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35506-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA MANOPOLA INOX AISI 303 CONTRODADO GN 617.1-5-AKN-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (puntale/pistoncino nichelato; manopola aisi 303; molla aisi 301) |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore