GN.35501-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. CON MANOP. SENZA CONTRODADO GN 617.1-5-A
GN 617.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 617.1-5-A
Rubix:160000000518362
Produttore:GN 617.1-5-A
EAN:4045525316676




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35501-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. CON MANOP. SENZA CONTRODADO GN 617.1-5-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione