GN.35524-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO INOX MANOPOLA TECNOPOL GN 617.1-8-AK-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35524
Rubix:160000000520648




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35524-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO INOX MANOPOLA TECNOPOL GN 617.1-8-AK-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 99 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore