GN.35060-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. INOX MANOP. SENZA CONTRODADO GN 607.1-6-A-NI
GN 607.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35060
Rubix:160000000524003




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35060-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. INOX MANOP. SENZA CONTRODADO GN 607.1-6-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore