GN.34350-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. COPERTURA LEVA CONTRODADO GN 612-5-M12X1,5-BK
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34350
Rubix:160000000523928




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito (filetto/controdado/levetta); puntale in acciaio nitrurato; copertura leva in tecnopolimero pa nero opaco |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | bk |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34350-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. COPERTURA LEVA CONTRODADO GN 612-5-M12X1,5-BK
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito (filetto/controdado/levetta); puntale in acciaio nitrurato; copertura leva in tecnopolimero pa nero opaco |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | bk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
acciaio brunito (filetto/controdado/levetta); puntale in acciaio nitrurato; copertura leva in tecnopolimero pa nero opaco