GN.34302-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. NO COPERT.LEVA NO CONTRODADO GN 612-10-M20X1,5-A
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34302
Rubix:160000000520608




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato e leva); puntale in acciaio tornito e nitrurato (gn 612-a: senza copertura leva, senza controdado). |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34302-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. NO COPERT.LEVA NO CONTRODADO GN 612-10-M20X1,5-A
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 93 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato e leva); puntale in acciaio tornito e nitrurato (gn 612-a: senza copertura leva, senza controdado). |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
acciaio brunito (corpo filettato e leva); puntale in acciaio tornito e nitrurato (gn 612-a: senza copertura leva, senza controdado).