GN.34942-PIST.DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX CON COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-8-M12-BK-NI
GN 612-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34942
Rubix:160000000540964




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox (aisi 303; leva aisi 316 lhc; perno nichelato; copertura leva in pa nero opaco) |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | bk |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34942-PIST.DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX CON COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-8-M12-BK-NI
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (aisi 303; leva aisi 316 lhc; perno nichelato; copertura leva in pa nero opaco) |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | bk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore