GN.35122-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO BRUNITO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617-8-AK
GN 617
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35122
Rubix:160000000518361




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35122-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO BRUNITO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617-8-AK
Pistoncino di posizionamento in acciaio brunito
Pistoncino di posizionamento in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore