GN.36341-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA AZIONAMENTO A MANOPOLA CORPO IN ACCIAIO INOX GN 817.8-7-6-B-NI
GN 817.8-B-NI - GN 817.8-BK-ST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36341
Rubix:160000001623769




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Diametro del perno | 7 mm |
| Forma | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36341-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA AZIONAMENTO A MANOPOLA CORPO IN ACCIAIO INOX GN 817.8-7-6-B-NI
Pistoncino con manopola, corpo filettato in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino con manopola, corpo filettato in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Diametro del perno | 7 mm |
| Forma | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione