GN.35095-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA FLANGIA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA LEGA DI ZINCO E INOX GN 608.6-6-6
GN 608.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 608.6-6-6
Rubix:160000000540788
Produttore:GN 608.6-6-6
EAN:4045525309289




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco pressofusa (zincata e passivata blu); puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato chimicamente |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35095-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA FLANGIA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA LEGA DI ZINCO E INOX GN 608.6-6-6
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco pressofusa (zincata e passivata blu); puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato chimicamente |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione