GN.34533-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 613-10-A-NI
GN 613-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34533
Rubix:160000000520619




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 ni (pistoncino); manopola in tecnopolimero pa (poliamide) nero opaco |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34533-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 613-10-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 ni (pistoncino); manopola in tecnopolimero pa (poliamide) nero opaco |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore