GN.35503-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-5-A-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35503
Rubix:160000000520643




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35503-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-5-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore