GN.35134-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 617-10-AK-NI
GN 617-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35134
Rubix:160000000520642




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (perno nichelato chimicamente) + manopola in tecnopolimero pa |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35134-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 617-10-AK-NI
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 143 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (perno nichelato chimicamente) + manopola in tecnopolimero pa |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione