GN.35513-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-6-A-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35513
Rubix:160000000520645




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 303 (corpo filettato) / acciaio inossidabile aisi 303 nichelato (puntale) |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35513-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-6-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 303 (corpo filettato) / acciaio inossidabile aisi 303 nichelato (puntale) |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore