GN.34531-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 613-10-A
GN 613
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34531
Rubix:160000000518284




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio ossidato nero (perno/elementi guida) con perno indurito |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34531-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 613-10-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio ossidato nero (perno/elementi guida) con perno indurito |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore