51631-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.101-8-M16X1,5-AK
PMT.101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51631
Rubix:160000000516540
EAN:08055007140374




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo: vetroresina poliammidica (pa) super-tecnopolimero; puntale: acciaio temprato brunito (black-oxide); molla: aisi 302 (inox); controdado: super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro). |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51631-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.101-8-M16X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Materiale | corpo: vetroresina poliammidica (pa) super-tecnopolimero; puntale: acciaio temprato brunito (black-oxide); molla: aisi 302 (inox); controdado: super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro). |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore