GN.35123-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 617-8-A-NI

GN 617-NI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.35123
Rubix:160000000520637
GN.35123-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 617-8-A-NI

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox aisi 303 (corpo filettato); puntale inox aisi 303 nichelato; manopola in tecnopolimero pa
Diametro del perno8 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.35123-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 617-8-A-NI


Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Materialeacciaio inox aisi 303 (corpo filettato); puntale inox aisi 303 nichelato; manopola in tecnopolimero pa
Diametro del perno8 mm
Formarotondo
22,89 IVA esclusa
/ Unità
27,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.