GN.34511-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 613-6-A
GN 613
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34511
Rubix:160000000518282




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (ossidazione nera) con perno temprato; manopola in tecnopolimero pa ad alta resistenza, nero opaco |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34511-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 613-6-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio (ossidazione nera) con perno temprato; manopola in tecnopolimero pa ad alta resistenza, nero opaco |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore