GN.34501-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 613-5-A
GN 613
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 613-5-A
Rubix:160000000518281
Produttore:GN 613-5-A
EAN:4045525311992




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34501-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 613-5-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione