51662-C6-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARR. CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNT. ACC. INOX AISI 303 NO CONTROD. PMT.101-SST-10-M20X1,5-A-C6
PMT.101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51662-C6
Rubix:999180200016675




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo filettato in super-technopolymer (pa rinforzato con fibra di vetro); pistoncino in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 302; pomolo in tecnopolimero pa (alto resilienza), colore c6 (ral 3000 rosso). |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51662-C6-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARR. CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNT. ACC. INOX AISI 303 NO CONTROD. PMT.101-SST-10-M20X1,5-A-C6
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Materiale | corpo filettato in super-technopolymer (pa rinforzato con fibra di vetro); pistoncino in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 302; pomolo in tecnopolimero pa (alto resilienza), colore c6 (ral 3000 rosso). |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore