GN.35040-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 607-6-A-NI
GN 607-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35040
Rubix:160000000523999




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35040-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 607-6-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione