GN.34318-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-10-M16X1,5-AK-NI
GN 612-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34318
Rubix:160000000523910




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox (guida aisi 303; leva aisi 316lhc) |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34318-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-10-M16X1,5-AK-NI
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (guida aisi 303; leva aisi 316lhc) |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione